Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 575280 R Stahlblechkasten Mini-Press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 575280 R Stahlblechkasten Mini-Press
REMS 575280 R Stahlblechkasten Mini-Press
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556954
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     575280
EAN/GTIN:
     4039976065474
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS Stahlblechkasten Mini-Press (575280 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
575280
Werksnummer:
575280 R
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
4,418000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
4,418000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 111,93*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,38*
€ 117,36*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.