Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 573284 R Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 573284 R Stahlblechkasten mit Einlage
REMS 573284 R Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556800
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     573284
EAN/GTIN:
     4039976103824
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS Stahlblechkasten mit Einlage (573284 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
573284
Werksnummer:
573284 R
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
6,960000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
6,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 130,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,23*
€ 136,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.