Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 571436 Presszange FTB 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 571436 Presszange FTB 22
REMS 571436 Presszange FTB 22
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556554
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571436
EAN/GTIN:
     4039976109857
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange FTB 22 (571436)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571436
Werksnummer:
571436
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 200,94*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,44*
€ 209,21*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 188,43*
€ 229,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.