Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 571434 Presszange FTB 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 571434 Presszange FTB 18
REMS 571434 Presszange FTB 18
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556553
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     571434
EAN/GTIN:
     4039976109840
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange FTB 18 (571434)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
571434
Werksnummer:
571434
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,800000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,43*
€ 201,37*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 170,03*
€ 209,60*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 189,45*
€ 230,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.