Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 570775 Presszange U 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 570775 Presszange U 20
REMS 570775 Presszange U 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556479
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
REMS Presszange U 20 (570775)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570775
Werksnummer:
570775
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,910000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,910000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: rohr presszange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,66*
€ 139,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 141,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,58*
€ 143,76*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,40*
€ 149,87*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 133,74*
€ 164,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.