Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 570765 Presszange U 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 570765 Presszange U 16
REMS 570765 Presszange U 16
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556476
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570765
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
REMS Presszange U 16 (570765)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570765
Werksnummer:
570765
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,920000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
110,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
1,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: pressbacken 16mm, rohr presszange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,69*
€ 138,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,29*
€ 139,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 141,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,09*
€ 143,77*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 120,77*
€ 149,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.