Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (570295 R) Stahlblechkasten mit Einlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (570295 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (570295 R) Stahlblechkasten mit Einlage
REMS (570295 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556410
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570295
EAN/GTIN:
     4039976055628
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS (570295 R) Stahlblechkasten mit Einlage
Stahlblechkasten mit Einlage (570295 R)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570295
Werksnummer:
570295 R
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,090000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
215,00
Höhe brutto mm:
135,00
Gewicht brutto Kg:
3,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 95,75*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,91*
€ 103,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.