Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Stahlblechkasten 185058 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Stahlblechkasten 185058 R
REMS Stahlblechkasten 185058 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555081
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185058
EAN/GTIN:
     4039976134224
Suchbegriffe:
Stahlblech-Kasten
Stahlblechkasten
Stahlblechtragkasten
stahlblechkasten rems
REMS Stahlblechkasten 185058 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185058
Werksnummer:
185058 R
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
6,950000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
330,00
Höhe brutto mm:
250,00
Gewicht brutto Kg:
6,950000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stahlblech kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.