Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Zahnriemenscheibe 172125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Zahnriemenscheibe 172125
REMS Zahnriemenscheibe 172125
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554631
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     172125
EAN/GTIN:
     4039976029940
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
REMS Zahnriemenscheibe 172125
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
172125
Werksnummer:
172125
Länge netto mm:
111,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,292400
Länge brutto mm:
111,00
Breite brutto mm:
111,00
Höhe brutto mm:
23,00
Gewicht brutto Kg:
0,292400
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zahnriemen
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,43*
€ 73,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.