Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Ansaugschlauch 115147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Ansaugschlauch 115147
REMS Ansaugschlauch 115147
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553989
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115147
EAN/GTIN:
     4039976021777
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
REMS Ansaugschlauch 115147
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115147
Werksnummer:
115147
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,368100
Länge brutto mm:
330,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
0,368100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: rems saugschlauch, ansauggarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,42*
€ 75,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,44*
€ 75,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.