Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Paßkerbstift 089079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Paßkerbstift 089079
REMS Paßkerbstift 089079
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553847
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     089079
EAN/GTIN:
     4039976083379
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
REMS Paßkerbstift 089079
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
089079
Werksnummer:
089079
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
6,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.