Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

REMS 086063 Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 086063 Passscheibe
REMS 086063 Passscheibe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553733
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     086063
EAN/GTIN:
     4039976132114
Suchbegriffe:
Paßscheibe
Stützscheibe
paßscheibe
REMS Paßscheibe 086063
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086063
Werksnummer:
086063
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
25,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Passscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.