Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Kurbelgriff 071079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Kurbelgriff 071079
REMS Kurbelgriff 071079
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553436
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     071079
EAN/GTIN:
     4039976007276
Suchbegriffe:
Kurbelgriff
REMS Kurbelgriff 071079
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
071079
Werksnummer:
071079
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,088600
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,088600
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 31,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,94*
€ 32,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.