Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Flachdichtung 060348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Flachdichtung 060348
REMS Flachdichtung 060348
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553351
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     060348
EAN/GTIN:
     4039976112628
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtung
REMS Flachdichtung 060348
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060348
Werksnummer:
060348
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,004000
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
40,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.