Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 6270064 Felgenreiniger Aktiv 500 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
CARAMBA 6270064 Felgenreiniger Aktiv 500 ml
CARAMBA 6270064 Felgenreiniger Aktiv 500 ml
CARAMBA 6270064 Felgenreiniger Aktiv 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090987
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6270064
EAN/GTIN:
     4009076270061
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
caramba felgenreiniger 500ml
felgenreiniger
caramba felgenreiniger
Felgenreiniger Aktiv 500 ml Spraydose CARAMBA pH-neutral · geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche · beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. · aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen · säurefrei · harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml
Weitere Informationen:
eClassID:
30021611
HerstellerNr:
6270064
Werksnummer:
4000349417
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Felgenreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,68*
€ 12,32*
1 Tag
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,81*
€ 12,38*
1 Tag
7
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 12,58*
1 Tag
7
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,63*
Lager 1955
7
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 10,21*
€ 12,90*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 10,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.