Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenreiniger Aktiv 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349417
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6270064
EAN/GTIN:
     4009076270061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
caramba felgenreiniger 500ml
felgenreiniger
caramba felgenreiniger
pH-neutral · geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche · beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. · aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen · säurefrei · harmlos für Bremsscheiben, Lack, Gummi und KunststoffeWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 500ml
Weitere Informationen:
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CARAMBA
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aufbereitung, KFZ-Reiniger, Reifen, Reiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
34
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,53*
1 Tag
46
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 12,60*
1 Tag
46
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 12,65*
5 Tage
46
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 12,86*
3 Tage
28
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 10,66*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 54 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.