| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001060835 Herst.-Nr.: 7926UCG/GNP42U3G EAN/GTIN: 4547359873528 |
| |
|
| | |
| NTN Spindellager 7926UCG/GNP42U3G Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7926UCG/GNP42U3G | Werksnummer: | NTN 7926UCG/GNP42U3G | Gewicht netto Kg: | 0,690000 | Gewicht brutto Kg: | 0,690000 | Innendurchmesser mm: | 0,00 | Aussendurchmesser mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,63* | € 739,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,66* | € 739,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 684,37* | € 750,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,75* | € 802,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.291,72* | € 3.397,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|