Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6206 -ZZ Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6206 -ZZ Rillenkugellager
SKF 6206 -ZZ Rillenkugellager
SKF 6206 -ZZ Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     1955B-2001059728
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206 -ZZ
EAN/GTIN:
     7316571403359
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
skf rillenkugellager einreihig inne...
din 625 skf
SKF Rillenkugellager 6206-ZZ
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6206 -ZZ
Werksnummer:
10014885
Gewicht netto Kg:
0,201000
Breite brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,201000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6206-ZZ
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,27*
2 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,71*
1 Tag
134
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,71*
1 Tag
2991
1
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,31*
1 Tag
29
5
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.