Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links Folie
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links Folie
Rettungszeichen L297xB148 mm Rettungsweg links Folie
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041870
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000477438
EAN/GTIN:
     4054773019253
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Rettungsweg links Treppe aufwärts
Rettungszeichen DIN EN ISO 7010 L297xB148mm Rettungsweg li.Folie selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Rettungsweg links
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
9000477438
Werksnummer:
9000477438
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
148,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün/weiß
Groesse:
L297xB148 mm
Norm:
DIN EN ISO 7010
Produktart:
Rettungszeichen
Ausfuehrung:
Folie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 6,96*
€ 10,31*
6 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 15,21*
3 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 10,77*
€ 15,38*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 22,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.