| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001013575 Herst.-Nr.: MMB.S50 EAN/GTIN: 4016673006627 |
| | |
|
| | |
| 2K-Hochleistungskleber MD-Megabond 2000 50g milchig Doppelkart.MARSTON zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 49159U19) · Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 Weitere Informationen: | | eClassID: | 24230110 | HerstellerNr: | MMB.S50 | Werksnummer: | 4544444416 | Länge netto mm: | 45,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,080000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 50 g | Produktart: | 2K-Hochleistungskleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 8,95* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,79* | € 8,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,79* | € 8,99* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,12* | € 9,52* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,58* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1424* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|