Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Locheisensatz 95080L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Locheisensatz 95080L
SW-STAHL Locheisensatz 95080L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000822166
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     95080L
EAN/GTIN:
     4033592041447
Suchbegriffe:
Henkellocheisen-Satz
Locheisen-Satz
Locheisensatz
henkellocheisen-satz
SW-STAHL Locheisensatz SWS 95080L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
95080L
Werksnummer:
SWS 95080L
Gewicht netto Kg:
0,668000
Gewicht brutto Kg:
0,668000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-95080L
Produktart:
Locheisensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.