Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Einhand-Fettpresse 64310L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Einhand-Fettpresse 64310L
SW-STAHL Einhand-Fettpresse 64310L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821597
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     64310L
EAN/GTIN:
     4033592030960
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
SW-STAHL Einhand-Fettpresse SWS 64310L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64310L
Werksnummer:
SWS 64310L
Gewicht netto Kg:
1,438000
Gewicht brutto Kg:
1,438000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-64310L
Produktart:
Einhand-Fettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.