Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Handhebel Fettpresse 400 ccm 64301L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Handhebel Fettpresse 400 ccm 64301L
SW-STAHL Handhebel Fettpresse 400 ccm 64301L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821593
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     64301L
EAN/GTIN:
     4033592015882
Suchbegriffe:
Fettpresse
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
fettpresse
SW-STAHL Handhebel Fettpresse 400 ccm SWS 64301L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
64301L
Werksnummer:
SWS 64301L
Gewicht netto Kg:
1,536000
Gewicht brutto Kg:
1,536000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-64301L
Produktart:
Handhebel Fettpresse 400 ccm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.