Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Druckluft Sandstrahlpistole 25065L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Druckluft Sandstrahlpistole 25065L
SW-STAHL Druckluft Sandstrahlpistole 25065L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820190
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     25065L
EAN/GTIN:
     4033592045889
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
SW-STAHL Druckluft Sandstrahlpistole SWS 25065L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
25065L
Werksnummer:
SWS 25065L
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-25065L
Produktart:
Druckluft Sandstrahlpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.