Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Boerdelgeraet f. Mobile Montagen 24535L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Boerdelgeraet f. Mobile Montagen 24535L
SW-STAHL Boerdelgeraet f. Mobile Montagen 24535L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820156
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24535L
EAN/GTIN:
     4033592056885
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
SW-STAHL Boerdelgeraet f. Mobile Montagen SWS 24535L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24535L
Werksnummer:
SWS 24535L
Gewicht netto Kg:
2,740000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-24535L
Produktart:
Boerdelgeraet f. Mobile Montagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.