Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi 24510L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000820136
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24510L
EAN/GTIN:
     4033592012249
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
SW-STAHL Boerdelgeraet Profi SWS 24510L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24510L
Werksnummer:
SWS 24510L
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-24510L
Produktart:
Boerdelgeraet Profi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.