Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Mini Bitratsche 6,3 mm (1/4') 05745L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Mini Bitratsche 6,3 mm (1/4') 05745L
SW-STAHL Mini Bitratsche 6,3 mm (1/4') 05745L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819007
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05745L
EAN/GTIN:
     4033592081351
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
'SW-STAHL ''Mini Bitratsche 6,3 mm (1/4'''')'' SWS 05745L'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05745L
Werksnummer:
SWS 05745L
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05745L
Produktart:
Mini Bitratsche 6,3 mm (1/4")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.