Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Kombi-Bit-Sortiment 04470L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Kombi-Bit-Sortiment 04470L
SW-STAHL Kombi-Bit-Sortiment 04470L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818444
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     04470L
EAN/GTIN:
     4033592004299
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
SW-STAHL Kombi-Bit-Sortiment SWS 04470L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
04470L
Werksnummer:
SWS 04470L
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,906000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-04470L
Produktart:
Kombi-Bit-Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.