Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL T-Plus Bitsortiment 23tlg T10-T60 04191L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL T-Plus Bitsortiment 23tlg T10-T60 04191L
SW-STAHL T-Plus Bitsortiment 23tlg T10-T60 04191L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818343
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     04191L
EAN/GTIN:
     4033592081795
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
SW-STAHL T-Plus Bitsortiment 23tlg T10-T60 SWS 04191L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
04191L
Werksnummer:
SWS 04191L
Gewicht netto Kg:
0,438000
Gewicht brutto Kg:
0,430000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-04191L
Produktart:
T-Plus Bitsortiment 23tlg T10-T60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.