Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 13821MDCP MasterDuty R5W 24V 5W BA15s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 13821MDCP MasterDuty R5W 24V 5W BA15s
PHILIPS 13821MDCP MasterDuty R5W 24V 5W BA15s
Artikel-Nr.:
     1955B-2000712916
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     13821MDCP
EAN/GTIN:
     8727900699555
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
autolampen r5w
PHILIPS MasterDuty R5W 24V 5W BA15s PHI 13821MDCP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
13821MDCP
Werksnummer:
PHI 13821MDCP
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-13821MDCP
Produktart:
MasterDuty R5W 24V 5W BA15s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.