Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2312058 Gr.58 Bundjacke schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2312058 Gr.58 Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2312058 Gr.58 Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Planam Highline 2312058 Gr.58 Bundjacke schiefer/schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476103
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
PLANAM Bundjacke, schiefer/schwarz/rot, Größe: 58 (2312058)

Schön praktisch.

Highline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2312058
Werksnummer:
2312058
Profil:
58
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Weitere Suchbegriffe: blouson canvas schwarz, blouson, blouson 58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.