Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0351048 Gr.M Relax Fleecetroyer camel/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0351048 Gr.M Relax Fleecetroyer camel/marine
Planam Outdoor 0351048 Gr.M Relax Fleecetroyer camel/marine
Planam Outdoor 0351048 Gr.M Relax Fleecetroyer camel/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466513
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0351048
EAN/GTIN:
     4030913351483
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
PLANAM Relax Fleece Troyer, camel/marine, Größe: M (0351048)

Modisch schön für Drinnen und Draußen.

Winter
Wind- und wasserabweisend, modisch aktuelles Design, High-Tech-Fleece, Zip-Kragen, 2 Seitentaschen, Ärmelbündchen.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Fleece
Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
0351048
Werksnummer:
0351048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,17*
€ 28,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 29,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 29,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,14*
€ 31,08*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,38*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0349040
ab € 20,36*
Ähnlich
Planam
0350040
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
0351040
ab € 20,39*
Ähnlich
Planam
0351044
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
0351052
ab € 20,35*
Ähnlich
Planam
0351056
ab € 20,27*
Ähnlich
Planam
0351060
ab € 20,39*
Ähnlich
Planam
0351064
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.