Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452311 Herst.-Nr.: 7141 EAN/GTIN: 5033848003471 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark 7141 WYPALL, L10 Wischtücher Großrolle mit 1.500 Tüchern perforiert, weiß, 23,5 x 38 cm Die weichen und saugfähigen WYPALL* L10 Wischtücher sind nicht nur sparsam im Verbrauch, sondern bieten auch genügend Reißfestigkeit für leichte Wischvorgänge, beispielsweise in der Lebensmittelverarbeitung, Labors, Montagebetrieben und Selbstbedienungsbereichen.Farbe: Weiß Eigenschaft: 1-lagig Material: AIRFLEX* Abmessung: 38 x 24 cm Ausführung: Großrolle Anwendung: Empfohlen für häufige und einfache Wischvorgänge Gewicht: ca. 3,24 kg/ Rolle Inhalt: 1 Rolle à 1500 Tücher = 1500 Tücher Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7141 | Werksnummer: | 7499000280 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0168-7141 | Produktart: | Wischtücher weiß Großrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, einwegputztücher, kimberly clark einwegputztücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,03* | € 31,51* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 24,12* | € 33,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,54* | € 34,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 25,92* | € 35,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,62* | € 38,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|