Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AS1528 Axiallagerscheibe Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA AS1528 Axiallagerscheibe Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 28 mm
INA AS1528 Axiallagerscheibe Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 28 mm
INA AS1528 Axiallagerscheibe Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000328749
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS1528
EAN/GTIN:
     4047643172103
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA AS1528 Axiallagerscheibe Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 28 mm
Innen 15 mm
Außen 28 mm
Breite 1 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4012802453775
Material Stahlblech

Axiallagerscheibe AS1528 ID 15mm AD 28mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AS1528
Werksnummer:
10046754
Länge netto mm:
0,28
Breite netto mm:
0,28
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,003000
Breite brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
15,00
Aussendurchmesser mm:
28,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axiallagerscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2004
50
€ 4,90*
ab € 0,34*
€ 0,49*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 1955
2344
1
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,54*
1
€ 3,19*
ab € 0,41*
€ 0,65*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.