| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000324185 Herst.-Nr.: 6207 TBP63 EAN/GTIN: 4012801069328 |
| |
|
| | |
| FAG 6207 TBP63 Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,286 kg EAN 4026677948366 Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung keine, offenes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Hartgewebekäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6207 TBP63 ID 35mm AD 72mm Breite17mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6207 TBP63 | Werksnummer: | 10044225 | Länge netto mm: | 0,75 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,286000 | Breite brutto mm: | 17,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,286000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,41* | € 46,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,36* | € 46,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,97* | € 47,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,70* | € 49,52* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,61* | € 54,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,41* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|