Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K18-24-13 Nadelkranz Innen-Ø 18 mm Außen-Ø 24 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K18-24-13 Nadelkranz Innen-Ø 18 mm Außen-Ø 24 mm Breite13 mm
INA K18-24-13 Nadelkranz Innen-Ø 18 mm Außen-Ø 24 mm Breite13 mm
INA K18-24-13 Nadelkranz Innen-Ø 18 mm Außen-Ø 24 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323982
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K18-24-13
EAN/GTIN:
     4054362414247
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K18-24-13 ID 18mm AD 24mm Breite13mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K18-24-13
Werksnummer:
10065920
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,14
Gewicht netto Kg:
0,013000
Breite brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
18,00
Aussendurchmesser mm:
24,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 15,55*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 10,99*
€ 15,88*
3 Tage
48
1
€ 5,45*
ab € 21,13*
€ 29,30*
3 Tage
48
3
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 30,86*
Lager 1955
48
1
Frei Haus
ab € 827,13*
€ 898,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,41*
€ 1.069,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,28*
€ 1.060,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,12*
€ 1.029,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 837,35*
€ 996,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 827,13*
€ 984,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.