Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ridgid 23498 Kunststoffrohrschere RC 1625 3-42mm Ratschenmechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ridgid 23498 Kunststoffrohrschere RC 1625 3-42mm Ratschenmechanismus
Ridgid 23498 Kunststoffrohrschere RC 1625 3-42mm Ratschenmechanismus
Ridgid 23498 Kunststoffrohrschere RC 1625 3-42mm Ratschenmechanismus
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303658
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     23498
EAN/GTIN:
     095691234988
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Ratschenrohrschere RC 1625 3-42mm PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr RIDGID zum Schneiden von PE, PP, PEX, CPVC, PVC, Gummischlauch und Verbundrohr · zum einfachen und schnellen Schneiden · gerades und exaktes, sowie nahezu glattfreies Schneiden · austauschbare X-CEL®-Klinge Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr
Weitere Informationen:
eClassID:
21040601
HerstellerNr:
23498
Werksnummer:
4000812803
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,530000
Gewicht brutto Kg:
0,530000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3-42 mm
Norm:
RC 1625
Produktart:
Ratschenrohrschere
Ausfuehrung:
95691234988
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 52,71*
€ 63,93*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 53,75*
€ 65,39*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 53,96*
€ 65,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 67,71*
€ 5,95*
ab € 54,23*
€ 67,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
27858
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.