Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPL 586 Sicherheits-/Verkehrsspiegel D.600 mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Ri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPL 586 Sicherheits-/Verkehrsspiegel D.600 mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Ri
SPL 586 Sicherheits-/Verkehrsspiegel D.600 mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Ri
SPL 586 Sicherheits-/Verkehrsspiegel D.600 mm Kunststoff, gelb/schwarz für 2 Ri
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302537
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     586
EAN/GTIN:
     3547311150095
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Sicherheits-/Verkehrsspiegel D.600mm Ku.,gelb/schwarz f.2 Richtungen 11m SPL für innen und außen · zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel · Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln · Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig · Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen · inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen · Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40029801
HerstellerNr:
586
Werksnummer:
9000490219
Länge netto mm:
775,00
Breite netto mm:
770,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
5,940000
Gewicht brutto Kg:
5,940000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
D.600 mm Kunststoff, gelb/schwarz
Produktart:
Sicherheits-/Verkehrsspiegel
Ausfuehrung:
11 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 188,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 188,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 189,31*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 166,98*
€ 199,01*
€ 2,95*
ab € 165,26*
€ 201,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 160,99*
Zubehör
SPL
ab € 187,22*
Zubehör
SPL
ab € 185,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.