Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 2141.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12 kg Brandklasse A 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 2141.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12 kg Brandklasse A 55
GLORIA 2141.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12 kg Brandklasse A 55
GLORIA 2141.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12 kg Brandklasse A 55
GLORIA 2141.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12 kg Brandklasse A 55
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302237
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21410000
EAN/GTIN:
     4006325106478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 12 G A 12kg Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PD 12 G A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
21410000
Werksnummer:
9000482093
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
17,960000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,66*
€ 76,89*
€ 5,95*
ab € 62,63*
€ 76,90*
2 Tage
44
€ 5,50*
ab € 71,74*
€ 84,24*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 84,63*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 74,38*
€ 88,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,94*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 139,91*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,16*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.