Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 2101.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6 kg Brandklasse A 34 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 2101.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6 kg Brandklasse A 34 A
GLORIA 2101.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6 kg Brandklasse A 34 A
GLORIA 2101.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6 kg Brandklasse A 34 A
GLORIA 2101.0000 Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6 kg Brandklasse A 34 A
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302236
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21010000
EAN/GTIN:
     4006325106225
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Dauerdruck-Pulverfeuerlöscher PD 6 G A 6kg Brandkl.34 A 233 B C m.Wandh.GLORIA Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und HeizöllagerWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PD 6 G A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
21010000
Werksnummer:
9000482092
Länge netto mm:
550,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
9,640000
Gewicht brutto Kg:
9,669000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 52,49*
1 Tag
98
1
€ 5,50*
ab € 43,14*
€ 52,51*
3 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 53,70*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 44,67*
€ 54,23*
Lager 1955
98
1
€ 5,99*
ab € 45,06*
€ 55,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,06*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,60*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.