Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERMOP 2930L Fensterreinigungsset 8 tlg. Breite 350 mm m. Alustiel Wischer Einw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERMOP 2930L Fensterreinigungsset 8 tlg. Breite 350 mm m. Alustiel Wischer Einw
VERMOP 2930L Fensterreinigungsset 8 tlg. Breite 350 mm m. Alustiel Wischer Einw
VERMOP 2930L Fensterreinigungsset 8 tlg. Breite 350 mm m. Alustiel Wischer Einw
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302106
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     2930L
EAN/GTIN:
     4006533055414
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
vermop fensterreinigungsset
Fensterreinigungsset 8 tlg.B.350mm m.Alustiel Wischer Einwascher VERMOP professionelles Starter-Set für die Glasreinigung · ergonomisch und anwenderfreundlich für streifenfreie Sauberkeit · Breite 350 mm Lieferumfang: 1 Profi-Fensterwischer, 2 Ersatz-Wischergummi, 1 Einwaschträger, 1 Plüsch-Einwascher-Bezug für leichte Verschmutzungen, 1 Plüsch-Einwascher-Bezug mit Pad für hartnäckige Verschmutzungen, 1 Aluminium-Teleskopstange, 3-teilig 1800 mm, 1 Glassc
Weitere Informationen:
eClassID:
29110206
HerstellerNr:
2930L
Werksnummer:
9000472112
Länge netto mm:
807,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 tlg. Breite 350 mm
Produktart:
Fensterreinigungsset
Weitere Suchbegriffe: fensterreinigungsset
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 87,64*
2 Tage
37
€ 5,50*
ab € 64,89*
€ 87,72*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 88,12*
4 Tage
22
€ 5,59*
ab € 70,37*
€ 95,30*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 79,75*
€ 108,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.