| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000302099 Herst.-Nr.: 0053N12 EAN/GTIN: 4006533003385 |
| |
|
| | |
| Sprintmoppset Mopp-Halter u.Alustiel Ku.B500xL1400mm VERMOP mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 500 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 29110103 | HerstellerNr: | 0053N12 | Werksnummer: | 9000472088 | Länge netto mm: | 1700,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,925000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sprintmoppset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,98* | € 50,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,12* | € 50,33* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,42* | € 53,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 41,72* | € 56,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,98* | € 64,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|