| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000472086 Herst.-Nr.: 10048N12 EAN/GTIN: 4006533003255 |
| |
|
| | |
| mit Sprinthalter und Alustiel L 1400 x Ø 24 mm · Sprintmopp mit geschlossenen Fransen (Garnmischung vorgewaschen) in 400 mm Breite · der Stielhalter lässt sich in jede gewünschte Richtung neigen Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Länge: | 1400 mm | Marke: | VERMOP | Ausführung: | Mopp-Halter u. Alustiel | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,12* | € 49,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,14* | € 49,62* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,26* | € 53,21* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,65* | € 55,84* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,23* | € 59,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|