Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAW 64.20.13-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
RAW 64.20.13-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm
RAW 64.20.13-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm
RAW 64.20.13-E Ölbindevlies Oil-Only Länge 43 m Breite 38 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301786
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     64.20.13-E
EAN/GTIN:
     4052469000905
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Ölbindevlies Oil-Only L.43m B.38cm Krt.RAW saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cmDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.Weitere technische Eigenschaften:· Blattzahl/Rolle: 200· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
eClassID:
25050660
HerstellerNr:
64.20.13-E
Werksnummer:
9000467926
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
415,00
Gewicht netto Kg:
6,758000
Gewicht brutto Kg:
6,758000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Länge 43 m Breite 38 cm
Produktart:
Ölbindevlies
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 109,26*
2 Tage
28
€ 5,59*
ab € 85,08*
€ 109,36*
2 Tage
39
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 111,67*
4 Tage
39
€ 4,99*
ab € 87,55*
€ 111,90*
Lager 1955
39
€ 5,99*
ab € 88,83*
€ 115,07*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,07*
€ 136,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 111,94*
€ 133,21
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 104,12*
€ 123,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 100,23*
€ 119,27
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 88,83*
€ 105,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 200 Tücher (ab € 0,44415* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 81,98*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,29*
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 76,13*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.