Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindevlies Oil-Only L.43m B.38cm Krt.RAW


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467926_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000467926_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000467926
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     64.20.13-E
EAN/GTIN:
     4052469000905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
saugt nur Öl und Kraftstoffe – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar · 1 x lang perforiert, quer alle 43 cmDEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit gegenüber Chemikalien, Mineralölen und Kraftstoffen.Weitere technische Eigenschaften:· Blattzahl/Rolle: 200· Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
43 m
Breite:
38 cm
bindet bis max.:
95 l/VE
Farbe:
braun
Marke:
RAW
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, raw ölbindevlies, öl aufsaugtuch, bindevlies öl, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 105,81*
Lager 1498
39
€ 5,50*
ab € 87,01*
€ 105,92*
3 Tage
39
€ 4,99*
ab € 87,21*
€ 106,03*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 87,56*
€ 106,39*
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 88,53*
€ 109,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 105,92*
€ 126,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,59*
€ 122,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 97,23*
€ 115,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 87,01*
€ 103,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 200 Tücher (ab € 0,43505* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAW
80.30.12-E
ab € 81,02*
Ähnlich
RAW
80.30.06-E
ab € 84,03*
Ähnlich
RAW
70.30.12-E
ab € 75,64*
Ähnlich
RAW
70.20.12-E
ab € 74,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.