Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOTZ 360001 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOTZ 360001 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
LOTZ 360001 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
LOTZ 360001 Stehhilfe Integralschaum Sitzhöhenverstellung 600-850 mm Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301490
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     360001
EAN/GTIN:
     4054773016382
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA schwarz Lotz aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
eClassID:
24311105
HerstellerNr:
360001
Werksnummer:
9000454418
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
9,020000
Gewicht brutto Kg:
9,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Stehhilfe
Ausfuehrung:
Stahlrohr schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 157,18*
4 Tage
192
Frei Haus
ab € 129,37*
€ 163,15*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 173,99*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 141,35*
€ 174,36*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 157,41*
€ 196,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 127,07*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 159,51*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,21*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 281,85*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 126,87*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.