Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 140 mm Stahlblech grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 140 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 140 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 500 x H 140 mm Stahlblech grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301282
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453730
EAN/GTIN:
     4054773015903
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler f.Regalkasten L 500xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl. für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
9000453730
Werksnummer:
9000453730
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
4,900000
Gewicht brutto Kg:
4,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten L 500 x H 140 mm
Produktart:
Längsteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,91*
€ 39,14*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 32,56*
€ 42,47*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 34,31*
€ 44,53*
€ 5,95*
ab € 34,00*
€ 45,74*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 36,00*
€ 46,59*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,53*
€ 52,99
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,08*
€ 51,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,34*
€ 48,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,00*
€ 46,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,80*
€ 44,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,31*
€ 40,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,431* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002200
ab € 29,28*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 18,89*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,33*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002204
ab € 36,84*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.