Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖLLER 1-Z00010932 Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte Breite 1 m Länge 0,5 m Dicke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MÖLLER 1-Z00010932 Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte Breite 1 m Länge 0,5 m Dicke
MÖLLER 1-Z00010932 Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte Breite 1 m Länge 0,5 m Dicke
MÖLLER 1-Z00010932 Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte Breite 1 m Länge 0,5 m Dicke
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301192
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     1-Z00010932
EAN/GTIN:
     4054773015309
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Riffelgummi-Auflage
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte B.1m L.0,5m D.3mm schwarz Rl. Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/- 5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24310803
HerstellerNr:
1-Z00010932
Werksnummer:
9000452306
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 1 m Länge 0,5 m Dicke 3 mm
Produktart:
Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte
Weitere Suchbegriffe: riffelgummi auflage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 11,70*
1 Tag
82
1
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 11,75*
1 Tag
82
8
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,99*
3 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 12,05*
Lager 1955
82
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.