| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000301103 Herst.-Nr.: 31002205 EAN/GTIN: 4054773014739 |
| |
|
| | |
| Transportstapelbehälter eck.19,0l PE grau L503xB340xH142mm MAUSER aus Polyethylen · hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Innenlänge: Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100420 | HerstellerNr: | 31002205 | Werksnummer: | 9000450321 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 345,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,855000 | Gewicht brutto Kg: | 0,860000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | eckig 19,0 l PE grau | Produktart: | Transportstapelbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 15,65* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,20* | € 16,42* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,34* | € 16,49* | | | | Lager 1955 | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 17,40* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,90* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|