Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE E40-2 BLAU Einsatzkasten 99 x 99 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE E40-2 BLAU Einsatzkasten 99 x 99 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor
LA-KA-PE E40-2 BLAU Einsatzkasten 99 x 99 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300990
Herst.-Nr.:
     E40-2 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022024909
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten 99x99x40mm blau PS f.Schubladen u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 40 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
E40-2 BLAU
Werksnummer:
9000449721
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
99 x 99 x 40 mm
Produktart:
Einsatzkasten
Ausfuehrung:
für Schubalden u. Sortimenskästen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,62*
2 Tage
500
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5015*
€ 0,6322*
4 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,95*
2 Tage
500
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,97*
Lager 1955
500
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163692416
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.